pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10J160 1000V 160A CLASS J PV FUSE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001447953

Codice prodotto

XESHP10J160

Cod. produttore

HP10J160

Produttore

XES

La serie di fusibili per applicazioni fotovoltaiche (PV) HP10J di Mersen è stata progettata specificatamente per le scatole di ridistribuzione in c.c. per la protezione dei sistemi fotovoltaici da 1000VDC. La costruzione robusta consente a questi fusibili di resistere a cicli continui di temperature e correnti, incrementando la longevità del sistema. Il fusibile HP10J da 1000VDC, progettato per capacità di interruzione minime pari a 1,35 volte la sua corrente nominale, assicura linterruzione del circuitoalle basse correnti di guasto normalmente prodotte dai gruppi fotovoltaici. Proteggete il vostro sistema fotovoltaico isolato o in rete dagli improvvisi guasti a terra e dai guasti di linea utilizzando la linea di fusibili HelioProtection® di Mersen.