MELCHIONI SPA - MEM558100315 VIDEOPROIETTORE LCD LED FULL HD 1080P CO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8006012369670
Codice prodotto
MEM558100315
Cod. produttore
558100315
Produttore
MEM
Videoproiettore HD in tecnologia LCD con illuminazione a LED con una luminosit di 370ANSI (5.000 Lumen). Dal design elegante, e visibile qualit costruttive e dei materiali utilizzati, questo videoproiettore ad alta luminosit, visibile anche a luci accese, ottimo in diversi ambiti duso: Home entertainment, Gaming, Party, business. Munito di regolazione di messa a fuoco e regolazione del trapezio, interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto, ingresso HDMI e speaker integrati. possibile, inoltre, connettersi ad uno speaker esterno tramite la funzione Bluetooth OUT, o via cavo mini-jack da 3,5mm. Grazie alla funzione WIFI e mirroring possibile duplicare lo schermo di smartphone e tablet per visionare i contenuti audio e video sul grande schermo. Compatibile con SMART TV box, come Amazon Fire stick o Google Chromecast. La correzione elettronica del trapezio (funzione 4D Digital Keystone), rende linstallazione molto facile e flessibile sia in situazioni decentrate rispetto allo schermo, sia su pareti inclinale.Caratteristiche Sistema di proiezione: Pannello LCD con fonte luminosa a LED Risoluzione nativa: Full HD 1080p / 1920*1080 pixels Luminosit: 370ANSI - 5000 Lumen Rapporto di contrasto dinamico: 2000:1 Regolazione del fuoco: Manuale Lampada LED: 50.000 ore Funzionalit wireless per la connessione audio e video con smartphone e tablet Connessioni AV e Media: HDMIx2/USBx2/AV Composito/ jack cuffie da 3,5 mm (uscita) Formati: 16:9 nativo /4:3 compatibile Formato di proiezione: migliore di dimensioni comprese tra 39' - 300' Distanza di proiezione: 1.2m 6.5m (distanza ottimale 2.5m -3mt): 1.2mt. / 39 - 2.2mt. / 72 - 3mt. / 100 - 3.6mt. / 120. Modalit proiettiva possibile: frontale, retroproiezione da appoggio o a soffitto Altoparlante HI-FI da 3W Dotato di doppio sistema di raffreddamento Lingua OSD: 23 lingue Alimentazione: 220 V AC 50 Hz monofase Peso del prodotto: 2 kg Dimensioni del prodotto: (L x A x P): 276 x 112 x 229 mmCorrezione del Trapezio (Keystone) -Digitale | 4D Digital Keystone: regolazione dei 4 angoli per adattarsi a superfici inclinate Media player -Interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto Formati Supportati -Formati Immagine: jpeg / bmp / png /mpo -Formati Video: mpeg1 / mpeg2 / h.263 / h.264 / avs / mjpeg / rv30 / rv40 / hevc -Formati Audio: mpeg1 / mpeg2 / lpcm / mp3Contenuto della confezione 1 x Proiettore 1 x Telecomando (batterie: 2 x AAA non incluse) 1 x Manuale dell'utente 1 x Cavo di alimentazione 1 x Cavo AV 1 x Base di supporto a viteCod. 558100315EAN: 8006012369670


