pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM149029082 MKHDCVGA01-P CONVERTITORE DA VGA + R/L A

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM149029082 MKHDCVGA01-P CONVERTITORE DA VGA + R/L A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012359336

Codice prodotto

MEM149029082

Cod. produttore

149029082

Produttore

MEM

Questo pratico convertitore di segnale AV, consente di convertire facilmente il segnale video VGA + audio R/L in segnale HDMI per il collegamento ad un monitor, TV o proiettore HD. Offre soluzioni dutilizzo in molti ambiti installativi risolvendo problemi di spazio per le su ridotte dimensioni, permettendo la connessione di dispositivi privi di HDMI con display o apparati di ultima generazione. Abiti di utilizzo: Sistemi di sicurezza, controllo data center, distribuzione di informazioni, presentazione disale conferenze, ambienti scolastici e di formazione aziendale.Caratteristiche Il segnale di ingresso VGA+R/L viene convertito in segnale HDMI Supporto ingresso video: analogico VGA Supporto ingresso audio: analogico R/L Uscita HDMI: supporta una risoluzione fino a 1920x1200, stesso formato dell'ingresso Indicazione LED: quando la sorgente o il sink in funzione, il relativo LED si accende Supporta un cavo HDMI in uscita fino a 10 metri di lunghezza (cavo AWG26) Nessuna perdita di qualit Si installa in pochi minuti Alimentazione: DC5V/1A ( cavetto USB/Micro USB in dotazione). Nel caso si necessiti di alimentatore esterno (non fornito) utilizzarne uno da 5VDC 1A. Dimensioni (LxPxA): 67x68x24,8mm Peso: 80gLa confezione include Convertitore da VGA a HDMI Cavo micro USB Manuale duso