pagina iniziale

LOVATO - LOVSG22PA300 SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 2 2P - SG22PA300

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSG22PA300 SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 2 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TN-S -

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232743

Codice prodotto

LOVSG22PA300

Cod. produttore

SG22PA300

Produttore

LOV

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Metodo di montaggio:

Modulo

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Tensione massima continuativa AC:

300 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

50 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Grado di protezione (IP):

IP20

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 2 A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE NOMINALE DI SCARICA IN (8/20MS) 20KA PER POLO, 2P