LOVATO - LOVHR502CA012 RELE MINIATURIZZATO 2SC 8A 12VAC +LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V
Corrente nominale - 8 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013975296189
Codice prodotto
LOVHR502CA012
Cod. produttore
HR502CA012
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...12 V
Corrente nominale:
8 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...12 V
Larghezza:
29 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
25.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
13 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


