pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT15901V3 Flora 160 LED 3K 2,5W

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT15901V3 Flora 160 LED 3K 2,5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di apparecchio - Picchetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680417834

Codice prodotto

LOMLT15901V3

Cod. produttore

LT15901V3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Altri

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

135 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

III

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Flora 160 LED 3K 2,5W 24V