LOMBARDO - LOMLL1292072 Trend 60 Post H600 LED 2.7K Corten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Resistenza agli urti - IK07
Confezione
1 PZ
EAN
8012680156627
Codice prodotto
LOMLL1292072
Cod. produttore
LL1292072
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
260 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
60 mm
Classe di protezione:
I