LOMBARDO - LOMLL12816GN TOK Q H700 LED 4K Grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 14 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680181742
Codice prodotto
LOMLL12816GN
Cod. produttore
LL12816GN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
14 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
110 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1920 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
14...14 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
700 mm
Larghezza:
110 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I




