LOMBARDO - LOMLL126007L3 Ago Wall LED 3K Marrone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680109258
Codice prodotto
LOMLL126007L3
Cod. produttore
LL126007L3
Produttore
LOM
Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 mdi cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. LED a tensione di rete. Dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Led a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneo per installazioni a parete e soffitto. LED 6W 665lm 3000K 65°. Marrone.



