LINEA LIGHT (ILED) - ILD9361 BIRBA GU10 SOSP.L300 BIANCO RAGGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di ottica - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8033913469550
Codice prodotto
ILD9361
Cod. produttore
9361
Produttore
LIA
Tipo di ottica:
Bianco
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura;la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.910 kg.
. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezzadi 2 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


