pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93139N15 BERET-2Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 249 lm

  • Diametro di incasso - 27 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534413269

Codice prodotto

ILD93139N15

Cod. produttore

93139N15

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

249 lm

Diametro di incasso:

27 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nichel

Altezza/profondità di installazione:

44 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

630...630 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Beret_2Q - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Spot simmetrica, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.180kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 84918. Ottica C0/C180: 19°, Ottica C90/C270: 22°.