LINEA LIGHT (ILED) - ILD85543A70 QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055271870502
Codice prodotto
ILD85543A70
Cod. produttore
85543A70
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 176 lm, con un'efficienza nominale di 88.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.13 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


