LINEA LIGHT (ILED) - ILD77018W07 SKIN-W 17 32LED MHB 21WAC+ON/OFF BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913896905
Codice prodotto
ILD77018W07
Cod. produttore
77018W07
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Asymmetric, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 3212 lm, con un'efficienza nominale di 169.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.646 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamentoII ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


