pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65355W00 TOUR PLAF.D.740 37,5W 3000K RO.GOLD

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65355W00 TOUR PLAF.D.740 37,5W 3000K RO.GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913039272

Codice prodotto

ILD65355W00

Cod. produttore

65355W00

Produttore

LIA

TOUR PLAF.D.740 37 5W 3000K RO.GOLD