LEF LIGHTING SRL - LEFLE10MCLD ALIM.LED 200 500MA 8 10W IP20 PUSH/DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 6...33 V
Potenza di uscita - 1.8...9.9 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 300...300 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521539190
Codice prodotto
LEFLE10MCLD
Cod. produttore
LE10MCLD
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
6...33 V
Potenza di uscita:
1.8...9.9 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
300...300 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
20 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
126 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
40 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



