LEDVANCE - LDVDS11840 DULUX S 11W/840 G23 FS1 OSRAM - DS11840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11 W
Flusso luminoso - 900 lm
Base - G23 (2-pin)
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300239507
Codice prodotto
LDVDS11840
Cod. produttore
DS11840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
11 W
Flusso luminoso:
900 lm
Base:
G23 (2-pin)
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
4000 K
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce:
840
Lunghezza complessiva:
236.5 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh
Durata media nominale:
10000 h
Denominazione lampada:
T 4