LAPP ITALIA SRL - LPP221418 OLFLEX TRAY II 18G2.5 14/18C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
4044773097924
Codice prodotto
LPP221418
Cod. produttore
221418
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U:
1 V
ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY ÖLFLEX® TRAY II ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 Utilizzo all'esterno in USA


