pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD1013FMAI BEAM1.0 3W 700MA 2700K 26 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 184 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078582545

Codice prodotto

L&LCD1013FMAI

Cod. produttore

CD1013FMAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

184 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

no

Regolabile:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

530 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

20 mm

Corrente nominale:

700...700 mA

Lunghezza:

600 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Beam 1.0 codice: CD1013FSAI incasso uplight da esterno calpestabile a incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: max 3W Alimentazione: max 700mA Flusso sorgente: 184 lm (3000K, 700mA) Flusso emesso: 114 lm (3000K, 700mA, 26°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 2700K Ottiche: 26° Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L Finiture: acciaio inox Finitura RAL su richiesta Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro trasparente Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 30 mm alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP67 Grado di resistenza: IK09 su richiesta disponibile la versione con alimentazione 24Vdc Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: ghiera in acciaio inox: 220 g, ghiera in alluminio: 200 g Dimensioni: Ø60x53 mm Foro d’incasso: Ø45 mmVolume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC1500 Cassaforma per muratura, WC1501 Cassaforma per muratura, WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.