pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004258 SingleRail36,3.65m

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004258 SingleRail36,3.65m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.65 m

  • Larghezza - 39.4 mm

  • Altezza - 36 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786213184

Codice prodotto

K2S2004258

Cod. produttore

2004258

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.65 m

Larghezza:

39.4 mm

Altezza:

36 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

2140 mm³

Momento di resistenza Wy:

3090 mm³

Peso:

0.7692 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Può essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 3,65 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66