pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA751958 BUSSOLA DA 3/4QUAD A HEX 32MM L90MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA751958 BUSSOLA DA 3/4QUAD A HEX 32MM L90MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717472817877

Codice prodotto

HIA751958

Cod. produttore

751958

Produttore

HIA

bussola da 3/4" quadro a esagono 32 mm lung. 90 mm