HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30409 Protezione bordi foro PTFE 3.3-4.8 mm G51TD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 8.4 mm
Altezza - 6.2 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - no
Colore - sonstige
Confezione
1 PZ
EAN
5022660486203
Codice prodotto
HEE251-30409
Cod. produttore
251-30409
Produttore
HEE
Larghezza:
8.4 mm
Altezza:
6.2 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
sonstige
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.


