pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-58551 Testa nastro KR 38x11.7 HS naturale KR8/C5

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 11.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 38 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Neutro

  • Bloccaggio della fascetta - Pistone rinforzato in fibra di vetro

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026114033

Codice prodotto

HEE121-58551

Cod. produttore

121-58551

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

11.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

38 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Neutro

Bloccaggio della fascetta:

Pistone rinforzato in fibra di vetro

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Sistema brevettato. Corpo fascetta liscio e arrotondato bloccato in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro. Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR. Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni. Nastro continuo(in bobine da 50 m) da utilizzare con le speciali teste KR85C, per la legatura di fasci di grandi dimensioni. Elevata flessibilità. Il particolare disegno delle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio