pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRFTB-770 FAST TRAK MENSOLA 770 MM

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRFTB-770 FAST TRAK MENSOLA 770 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 839 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000002578253

Codice prodotto

GRRFTB-770

Cod. produttore

FTB-770

Produttore

GRR

Lunghezza:

839 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41.5 mm

Altezza:

41.5 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

28 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Carico ammissibile:

2 kN

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Zinco

Dentato:

no

Larghezza del foro:

40 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Peso:

1.578 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0 cm4

Momento di resistenza Wy:

0 cm³

Momento di resistenza Wz:

0 cm³

Spessore dello strato di protezione superficie:

20 µm

Numero RAL:

7040

Staffa orizzontale per Fast Trak Standard, lunghezza totale di 839 mm e utilizzabile di 740 mm. Carico massimo di 200 kg a seconda dell'orientamento e della distribuzione del carico. Certificato e resistente al fuoco.