GRAFOPLAST SRL - GRATSL050023W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 50X23 360
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166498514
Codice prodotto
GRATSL050023W
Cod. produttore
TSL050023W
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
23 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto


