pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGT/UU STRIP TARGA INOX LETTERA U 10 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGT/UU STRIP TARGA INOX  LETTERA U 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 6 mm

  • Larghezza - 9.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166315323

Codice prodotto

GRATGT/UU

Cod. produttore

TGT/UU

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Stampa:

Lettere

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

6 mm

Larghezza:

9.8 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)