pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68233N Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68233N Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Carico massimo allacciabile - 6 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 220 mm

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564847729

Codice prodotto

GEWGW68233N

Cod. produttore

GW68233N

Produttore

GEW

Corrente nominale:

25 A

Carico massimo allacciabile:

6 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

220 mm

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

435 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

1

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

25 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

161 mm

Quadro da cantiere Q-DIN 10 ASD - 2 PRESE IEC 309 - IP65,