pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62426 PRESA FISSA 10°PAR.ST.2P+T 16A 230V 6H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62426 PRESA FISSA 10°PAR.ST.2P+T 16A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564005457

Codice prodotto

GEWGW62426

Cod. produttore

GW62426

Produttore

GEW

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Passacavo PG21.