pagina iniziale

FOURGROUP - FOU098.16 NEXUS 600MK-TT UPS TRIFASE 400V/TRIFASE

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU098.16 NEXUS 600MK-TT UPS TRIFASE 400V/TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003255610

Codice prodotto

FOU098.16

Cod. produttore

098.16

Produttore

FOU

UPS anti-blackout a tecnologia On-line per impiego universale, ingresso trifase 400V, uscita trifase 400V sinusoidale, 60000VA, 54000W, 78,3A con display retroilluminato multifunzione. Sistema ad inverter ad IGBT. Bypass automatico di serie. Possibilita di funzionamento in ECO-MODE (come soccorritore).