pagina iniziale

FOURGROUP - FOU098.06 NEXUS 250TT-15 UPS TRIFASE 400V/TRIFASE

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU098.06 NEXUS 250TT-15 UPS TRIFASE 400V/TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001251003

Codice prodotto

FOU098.06

Cod. produttore

098.06

Produttore

FOU

UPS anti-blackout a tecnologia On-line per impiego universale, ingresso trifase 400V, uscita trifase 400V sinusoidale, 25000VA, 20000W, 3x29A con display retroilluminato multifunzione. Sistema ad inverter ad IGBT. Bypass automatico di serie. Possibilita di funzionamento in ECO-MODE (come soccorritore). Autonomia 14'.