FISCHER ITALIA - FIS00504363 TKR 21-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4048962062625
Codice prodotto
FIS00504363
Cod. produttore
00504363
Produttore
FIS
Morsetto per travi TKR Morsetto a cavallotto per travi in acciaio Vantaggi: La geometria del morsetto a cavallotto consente il fissaggio senza fori o saldature. Le diverse lunghezze del morsetto a cavallotto permettono il fissaggio in molte travi standard. La forma del morsetto a cavallotto consente il semplice aggiustamento della connessione del profilato.Proprietà Materiale piastra / Collare U-bolt: Acciaio S235 JR (materiale n° 10037) secondo DIN EN 10025 Materiale dado esagonale:Classe di resistenza acciaio 8 Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µm Applicazioni: Il fissaggio su travature in acciaio richiede due morsetti per connessione. Specifiche tecniche: Per profilo: 38/40, 21, 41; Filettatura - A - : M 8; Altezza H - H - [mm]: 97; Lunghezza - l - [mm]: 50; Carico statico racc. max (trazione centrata): 5.00; Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 15; Larghezza - B - [mm]: 79; Riferimenti: EAN: 4048962062625 Codice fischer: 504363


