pagina iniziale

FINDER SPA - FIN583290480050SPB INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 2 CONTATTI 10A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN583290480050SPB INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 2 CONTATTI 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823290096

Codice prodotto

FIN583290480050SPB

Cod. produttore

583290480050SPB

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

27 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

74.9 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

83.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a rele, Morsetti a vite montaggio su barra 35 mm (EN60715), 2 contatti, Scambio, 10 A, AgNi, Bobina DC, 48 V, funzionamento da 38.4 a 52.8 V, potenza nominale 1 W, resistenza 2400 ?, assorbimento 20 mA, tensione di mantenimento 24 V,tensione di rilascio 4.8 V, variante: LED verde + diodo, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C Ponticello di ritenuta plastico