pagina iniziale

FINDER SPA - FIN392100060060 MASTEROUTPUT INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN392100060060 MASTEROUTPUT INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 6...6 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 6...6 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823353975

Codice prodotto

FIN392100060060

Cod. produttore

392100060060

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

6...6 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

6...6 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

6...6 V

Larghezza:

6.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

87 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

87.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Relè commutatore tipo/modello FIN392100060060 - Relè commutatore