pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC4I05N2L100B COP. C/DISP.FISSAG. 100x16x2000-0.6 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC4I05N2L100B COP. C/DISP.FISSAG.   100x16x2000-0.6  I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210115061

Codice prodotto

FCZC4I05N2L100B

Cod. produttore

C4I05N2L100B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.