FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F7B600F RIDUZIONE SINISTRA 600-400x50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
8029210053189
Codice prodotto
FCZA3V22F7B600F
Cod. produttore
A3V22F7B600F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012



