FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F7C600F RIDUZIONE DESTRA 600-400x75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
8029210025537
Codice prodotto
FCZA3I21F7C600F
Cod. produttore
A3I21F7C600F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi



