FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F4B300D RIDUZIONE DESTRA 300-150x50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
8029210025339
Codice prodotto
FCZA3I21F4B300D
Cod. produttore
A3I21F4B300D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi



