pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-05M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 75 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210022376

Codice prodotto

FCZA3I05G7R075B

Cod. produttore

A3I05G7R075B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

75 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.