pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5D200M200 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 200+200-2.0 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5D200M200 MENSOLA BILANC. UR1  D=21  200+200-2.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 40 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210007007

Codice prodotto

FCZA0S88M5D200M200

Cod. produttore

A0S88M5D200M200

Produttore

FCZ

Lunghezza:

500 mm

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.