FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020686 SHP-TS 100W E40 SUPER CHIARA CL 2050K - 0020686

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Flusso luminoso - 10700 lm
Base - E40
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
5410288206868
Codice prodotto
SYL0020686
Cod. produttore
0020686
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
100 W
Flusso luminoso:
10700 lm
Base:
E40
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica:
20-39
Temperatura del colore:
2050 K
Efficienza luminosa:
0 lm/W
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Lunghezza complessiva:
211 mm
Diametro:
48 mm
Numero di bruciatori:
1
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Modello:
Chiaro
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
110 kWh
Durata media nominale:
30000 h
Denominazione lampada:
Altri