EURO 2000 SPA - UROP65020 RACCORDO APRIBILE PA6 NW14 M20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 14 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
8055277873231
Codice prodotto
UROP65020
Cod. produttore
P65020
Produttore
URO
Diametro nominale:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
41 mm
Altezza complessiva:
61.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
14 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C


