ELETTROCANALI SRL - ETNEC6949241F PRESA SELV 24V 150VA PARETE CBF 2P 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore - Senza interruttore
Colore identificativo - Viola
Confezione
10 PZ
EAN
8033954872340
Codice prodotto
ETNEC6949241F
Cod. produttore
EC6949241F
Produttore
ETN
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore:
Senza interruttore
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Modello:
Base + Coperchio
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Conforme alle norme MIL:
no