pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6909641F PRESA IVCBF CON FONDO IP44 380V 3P+T 32A

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033954872203

Codice prodotto

ETNEC6909641F

Cod. produttore

EC6909641F

Produttore

ETN

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Modello:

Base + Coperchio

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE C/PF 380V 32A 3P+T IP44