pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14369-L30 PROFILO 5634 ALL. L=3000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14369-L30 PROFILO 5634 ALL. L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278925105

Codice prodotto

EOW14369-L30

Cod. produttore

14369-L30

Produttore

EOW

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo 5634 in alluminio L=3000mm.