EATON - EAOLUM10541 ADATTATORE PER CONTROSOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 190 mm
Larghezza - 190 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3660191105419
Codice prodotto
EAOLUM10541
Cod. produttore
LUM10541
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
190 mm
Altezza:
25 mm
Diametro:
218 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione tipo/modello Eaton Group - LUM10541 - ADATTATORE PER CONTROSOFFITTO


