pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDH40L130EX INCASS. HELIOS 4 12W 3000K 230V IP65 LL

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDH40L130EX INCASS. HELIOS 4  12W 3000K 230V IP65 LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905937454

Codice prodotto

DRLDH40L130EX

Cod. produttore

DH40L130EX

Produttore

DRL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con sensore di luminosità:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

960...960 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Plastificato

Diametro esterno:

140 mm

Altezza / Profondità:

64 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

INCASSATO HELIOS IP65. Sorgenti SMD LED ad alta efficienza integrate in un corpo illuminante da incasso Classe III IP65, Ra90, 50000 ore L70B20. Apparecchio IP65 sia vano ottico che vano componenti; driver IP20 per uso remoto incluso nella confezione. Non impiegare con variatore di luce. 12W 3000K 960 lm