pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5204082 C5 CURVA DISCESA 90? 200X100 VG CONF

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5204082 C5 CURVA DISCESA 90?  200X100  VG  CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603022560

Codice prodotto

SCZ5204082

Cod. produttore

5204082

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

200 mm

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7035

Curva discesa 90°. Acciaio verniciato RAL 7035