pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1140302200 U03 PROFILO 2M ARGENTO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079835909

Codice prodotto

DLU1140302200

Cod. produttore

1140302200

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

25 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Lunghezza di incasso:

2000 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Larghezza di incasso:

18 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

11.5 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

U03, le dimensioni non contano. Non sempre piccolo è sinonimo di inefficienza; nel nostro profilo U03 è racchiusa la massima espressione tecnologica dell’estrusione dell’alluminio finalizzata alla dissipazione termica. Luce morbida e diffusa grazie alla cover dedicata in policarbonato. Linee pulite ed essenziali. Materiale: alluminio e policarbonato. Cover: opale/satinata. LED e alimentatori non inclusi. LED compatibili: fino a 10mm. Lunghezza: 2m. Colore: Anodizzato.