DESIGN LUCE - DLU1030304001 U02 PROFILO 1CM NERO CARAVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449073299530
Codice prodotto
DLU1030304001
Cod. produttore
1030304001
Produttore
DLU
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
26 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza di incasso:
10 mm
Altezza / Profondità:
18 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Larghezza di incasso:
26 mm
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



