pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYTRCOB-1111830 LAMP. LED TRE-D COB

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYTRCOB-1111830 LAMP. LED TRE-D COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1500...1500 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171026030

Codice prodotto

CUYTRCOB-1111830

Cod. produttore

TRCOB-1111830

Produttore

CUY

Base:

R7s

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1500...1500 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

Lineare

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

18 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

85...85 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED TRE-D COB 11W - R7S - 3000K - 1500 Lm - IP20 - Color Box