pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-30012040 PROIETTORE LED SIRIO SLIM 120

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-30012040 PROIETTORE LED SIRIO SLIM 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - I

  • Indice di resa cromatica - 70-79

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171020458

Codice prodotto

CUYSRS-30012040

Cod. produttore

SRS-30012040

Produttore

CUY

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

44 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Larghezza:

395 mm

Lunghezza:

295 mm

Corrente nominale:

1500...1500 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

PROIETTORE LED SIRIO SLIM 120° 300W - 4000K - 34760 Lm - IP66 - Color Box